レホボット
スイベルカップリング
ポンプとホースを繋ぐスイベルカップリングです。
取り付けると、首が360°回転することでホースが邪魔にならず、フレキシブルに作業できます。
トラスコ品番
256-7070
材質
本体:スチール
ねじ径
G1/4
適合ポンプ
PHSシリーズ、PPXXシリーズ
適合ホース
26778
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22358685
37588
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください