オーム電機
ボール電球 E26 100W形 G95
口金E26、100W形の白熱ボール電球
光源色は電球色
調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)
53
消費電力(W)
95
口金
E26
外径×全長(mm)
95×130
定格寿命(時間)
2000
電球形状
ボール球
定格入力電流(A)
0.95
光源色
電球色
内容量
1個
注意
※ 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
※ 点灯中や消灯後しばらくは電球が熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。(ヤケドの原因)
※ 屋内用
※ 交流 100V 50/60Hz 共用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
定格電圧(V)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21467095
LB-G9695K-CN
クリア仕上げ
100
1440
15.1
¥
378
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
21467104
LB-G9695K-WN
ホワイト仕上げ
10
1340
14.1
¥
378
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください