販売価格(税別)¥4,829~ 10日出荷 10日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 クラーク 【オーダー】 害獣防鳥ネット 25mm目 メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】 害獣防鳥ネット 25mm目 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります。無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。 注文コード21480770 用途防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。 仕様結節:無結、単糸の撚り本数:36 材質ポリエチレン 線径(Φmm)2.1 糸の太さ440デシテックス 目合い(mm)25 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※個人宅配送不可 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 1 ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 沖縄地方 1 ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 離島 1 お送りできません 農業・園芸資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ぺったんこ(ベージュ) アンテック 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ぺったんこ(黒) アンテック 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ユーピロンベース クリア フジナガ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ユーピロンベース 黒 フジナガ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ゴーヤネット18cm角目 TAKAGI(高儀) 税込¥438~ ¥398~ 防草シート用補修テープ (手切タイプ) エスコ 税込¥1,018 ¥925 バスケットへ ターピー 果物用色付促進反射シート(有孔) 萩原工業 税込¥3,078~ ¥2,798~ ぽんぽんカッター 豊稔企販 税込¥8,028~ ¥7,298~ 植樹ニューマットC-4 谷口産業 税込¥39,578~ ¥35,980~ 超高耐久防草シート アイネット 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 高密度防草シート アイネット 税込¥3,958~ ¥3,598~ シートクリップ アイモニカ 税込¥461 ¥419 バスケットへ 緑化マルチフェルトVer.600 小泉製麻 税込¥24,178~ ¥21,980~ 園芸用防草シート アストロ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 防草シート アストロ 税込¥780 ¥709 バスケットへ 家庭菜園・園芸用 不織布シート アストロ 税込¥582 ¥529 バスケットへ プラスチック止杭25型 萩原工業 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ モグ太郎 共栄製作所 税込¥16,478~ ¥14,980~ ショットくん マツモト 税込¥20,878 ¥18,980 アルミエッジ用ジョイントセット グリーンフィールド 税込¥879 ¥799 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材ネット・シート・マルチネット防鳥ネット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品