曜日別特売

アズピュアロングニトリル手袋Ⅱブルー

アズピュアロングニトリル手袋Ⅱブルー - アズピュア(アズワン)アズピュアロングニトリル手袋Ⅱブルー - アズピュア(アズワン)

全長400mmのロングタイプ!
クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。
ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。

材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.16(手の平)全長(mm)約400ブルー入数(枚)100内容量1袋(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21492916-LL3-1721-11
17,100
17,000
18,700(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21492925-L3-1721-12
17,100
17,000
18,700(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする