Joman(MCP) Joman(MCP)の 測量用品(土木/建設) Joman(MCP)の 探知器 Joman(MCP)の ピンホール探知器 金属探知機 水中使用対応 金属探知機 水中使用対応 注文コード 寸法(mm)358×90×50 電源(V)(電池式)9V 温度範囲(℃)-15-70 方式パルス誘導方式 動作方式ビープ音または振動(選択可能) 検出距離(mm)[正面] 100、 [側面] 60( ※25セント硬貨の場合) 電池寿命(時間)20 寿命320g 水深(m)(最大)60 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 v_42960792191127 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21599544 v_42960792191127 ¥12,530 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 測量用品(土木/建設) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 充電コード マイト工業株式会社 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ レーザーレベル HS-110/100DR ホーシン(HOSHIN) 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ 100V電源コード マイト工業株式会社 税込¥2,088~ ¥1,898~ コンパス GF-801 MIZAR(ミザールテック) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 単三電池BOX マイト工業株式会社 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ロットアダプター マイト工業株式会社 税込¥3,078 ¥2,798 ロッドテープ キューブ型リールセット シンワ測定 税込¥14,278~ ¥12,980~ つぎ棒 コノエ 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 傾斜照射用アダプター マイト工業株式会社 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ コンパス 880S MIZAR(ミザールテック) 税込¥769 ¥699 バスケットへ コンパス GM-400 MIZAR(ミザールテック) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ エレベーター三脚 アックスブレーン 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 100V電源充電兼用コード マイト工業株式会社 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ロッドテープリール キューブ型 シンワ測定 税込¥7,478~ ¥6,798~ 工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONE マイゾックス 税込¥1,428~ ¥1,298~ 先端ドリル コノエ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ コノエダブルNo.2 コノエ 税込¥2,088 ¥1,898 コノエネイル コノエ 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ 充電式リチウム電池 マイト工業株式会社 税込¥10,118~ ¥9,198~ ピンポール三脚セット コノエ 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測量用品(土木/建設)探知器ピンホール探知器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「探知器」にはこんなカテゴリがあります ピンホール探知器 下地探し(下地チェッカー) シェアする マイページ 最近見た商品