プログラマブルDC電源
1. データ・ロギング機能
出力電圧/電流をモニタしロギング、結果をリストやグラフで表示します。
2. シーケンス出力(CH1のみ)
100ステップのシーケンスを組んで出力することができるので、電源変動を人為的に作成してシミュレートすることができます。シーケンスは電源本体またはPCソフトウェアで作成できます。
3. 低リップル/低ノイズ
ODPシリーズはリニア・レギュレーションなので超低リプルと超低ノイズを特長としています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×358×158
ディスプレイ4 インチカラー LCD
内容量1個
取扱説明書:
(0.55MB)