高島計器
小型圧力計(A枠立型)
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
質量(g)
130
種類
小型圧力計
使用温度範囲(℃)
-5~45
精度(%)
±2.5F.S.
材質(接続部)
(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
外径(Φmm)
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22337719
1748060
A枠(立型つば無し)
52.6
0.0~0.6
R/1/4
気体、液体
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
13日以内出荷
返品不可
22337676
1748010
A枠(立型つば無し)
52.6
0.0~0.1
R1/8
気体、液体
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
22337685
1748016
A枠(立型つば無し)
52.6
0.0~0.16
R1/8
気体、液体
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
22337694
1748025
A枠(立型つば無し)
52.6
0.0~0.25
R1/8
気体、液体
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
22337710
1748040
A枠(立型つば無し)
52.6
0.0~0.4
R1/8
気体、液体
¥
1,700
取扱い終了
返品不可
22337728
1748110
A枠(立型つば無し)
52.6
0.0~1
R1/8
気体、液体
¥
1,700
取扱い終了
返品不可
22337737
1748116
A枠(立型つば無し)
52.6
0.0~1.6
R1/8
気体、液体
¥
1,700
取扱い終了
返品不可
22337746
1748125
A枠(立型つば無し)
52.6
0.0~2.5
R1/8
気体、液体
¥
1,700
取扱い終了
返品不可
22337755
1748140
A枠(立型つば無し)
52.6
0.0~4
R1/8
気体、液体
¥
1,700
取扱い終了
返品不可
22337764
1748160
A枠(立型つば無し)
52.6
0.0~6
R1/8
気体、液体
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
22337780
1748210
A枠(立型つば無し)
52.6
0.0~10
R1/8
気体、液体
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
22337789
1748216
A枠(立型つば無し)
52.6
0.0~16
R1/8
気体、液体
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
22337798
1748225
A枠(立型つば無し)
52.6
0.0~25
R1/8
気体、液体
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
22337807
1748901
A枠(立型つば無し)
52.6
0.0~-0.1
R1/8
気体、液体
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください