アジャスタブルローダウンリアショック

アジャスタブルローダウンリアショック - DAYTONA(デイトナ)アジャスタブルローダウンリアショック - DAYTONA(デイトナ)アジャスタブルローダウンリアショック - DAYTONA(デイトナ)アジャスタブルローダウンリアショック - DAYTONA(デイトナ)アジャスタブルローダウンリアショック - DAYTONA(デイトナ)アジャスタブルローダウンリアショック - DAYTONA(デイトナ)アジャスタブルローダウンリアショック - DAYTONA(デイトナ)

ローダウンながら純正以上の乗り心地、コーナーリング性能、ギャップ走破性を実現したアジャスタブルリアショック。
アルミ製で軽量化にも貢献。
30mmショートのローダウンスタイルから15mmショートのちょい下げまで、様々なスタイルにマッチします。
純正のハードな乗り心地を改善
車高調整幅(自由長):338-353mm(ノーマル長368mm)
伸側減衰調整20段
スプリングプリロード無段階調整式

ブラックボディ適合車種GB350/S(21-23) [2BL-NC59]内容量1セット
注意
※ショートサイドスタンド(品番:26232)の同時装着必須です。
※リアショックは伸側減衰調整20段です。21段以上まで動きますが減衰力は変化しません。
※純正に比べ、センタースタンドを掛けるのが重くなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2319581532471
68,000
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする