なべ頭タッピングねじ 三価白 少量パック

なべ頭タッピングねじ 三価白 少量パック TRUSCO なべ頭タッピングねじ 三価白 少量パック TRUSCO

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法d(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24946269 Y839-0306 1袋(20本) 379-6192 6 M3
310
269
296 (税込)
当日出荷

メーカー直送
24946278 Y839-0308 1袋(20本) 379-6168 8 M3
310
269
296 (税込)
当日出荷

メーカー直送
24946287 Y839-0310 1袋(20本) 379-6208 10 M3
300
259
285 (税込)
当日出荷

メーカー直送
24946296 Y839-0312 1袋(20本) 379-6158 12 M3
300
259
285 (税込)
当日出荷

メーカー直送
24946305 Y839-0316 1袋(20本) 379-6161 16 M3
300
259
285 (税込)
当日出荷

メーカー直送
24946314 Y839-0320 1袋(20本) 379-6164 20 M3
310
269
296 (税込)
当日出荷

メーカー直送
24946330 Y839-0408 1袋(20本) 379-6166 8 M4
310
269
296 (税込)
当日出荷

メーカー直送
24946339 Y839-0412 1袋(20本) 379-6203 12 M4
310
269
296 (税込)
当日出荷

メーカー直送
24946348 Y839-0416 1袋(10本) 379-6174 16 M4
310
269
296 (税込)
当日出荷

メーカー直送
24946357 Y839-0420 1袋(10本) 379-6223 20 M4
310
269
296 (税込)
当日出荷

メーカー直送
24946366 Y839-0430 1袋(10本) 379-6163 30 M4
310
269
296 (税込)
当日出荷

メーカー直送
24946375 Y839-0512 1袋(10本) 379-6216 12 M5
310
269
296 (税込)
当日出荷

メーカー直送
24946384 Y839-0516 1袋(10本) 379-6218 16 M5
310
269
296 (税込)
当日出荷

メーカー直送
24946400 Y839-0520 1袋(10本) 379-6171 20 M5
310
269
296 (税込)
当日出荷

メーカー直送
24946409 Y839-0525 1袋(10本) 379-6162 25 M5
310
269
296 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする