曜日別特売
Y839-0416 なべ頭タッピングねじ 三価白 少量パック TRUSCO 24946348

代表画像

Y839-0416 なべ頭タッピングねじ 三価白 少量パック TRUSCO 24946348
Y839-0416 なべ頭タッピングねじ 三価白 少量パック TRUSCO 24946348

なべ頭タッピングねじ 三価白 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10本)
寸法d(mm)M4
寸法L(mm)16
内容量1袋(10本)注文コード24946348品番Y839-0416
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

用途
主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
トラスコ品番
379-6174
寸法L(mm)
16
寸法d(mm)
M4
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
ねじピッチ(mm)
1.59
頭部厚(mm)
2.6
頭径(mm)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする