代表画像
TRUSCO
なべ頭タッピングねじ 三価白 少量パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
1袋(10本)
¥269
1袋(20本)
寸法d(mm)
M5
M3
M4
M5
寸法L(mm)
20
6
8
10
12
16
20
25
30
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
24946400
品番
Y839-0520
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途
主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
トラスコ品番
379-6171
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
M5
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧