カトージ
カトージの 業務用・飲食店向け家具
カトージの 子ども用家具
カトージの キッズチェアー・ベンチ
ステップ切替チェア CENA(セナ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24782146
品番
22109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
お子様の成長に合わせて4段階のステップ切替が可能。使わない時は折りたたんで収納。腰ベルト付きで立ち上がりをしっかりガード。
用途
ベビーチェア、キッズチェア、お子様の食事いすとして。木製ハイチェア 赤ちゃん 折りたたみ。
材質
ラバーウッド
質量(kg)
8.2
色
グレー
テーブル高さ(mm)
710
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×63.5×81
高さ(cm)
床からステップまで:(1段目)39、(2段目)35、(3段目)31、(4段目)26
適合年齢(歳)
お座りが出来るようになってから5歳頃まで
座面高(cm)
49
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません