ステップ切替チェア CENA(セナ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24782137 品番22108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

お子様の成長に合わせて4段階のステップ切替が可能。使わない時は折りたたんで収納。腰ベルト付きで立ち上がりをしっかりガード。

用途ベビーチェア、キッズチェア、お子様の食事いすとして。木製ハイチェア 赤ちゃん 折りたたみ。 材質ラバーウッド 質量(kg)8.2 ブラウン テーブル高さ(mm)710 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×63.5×81 高さ(cm)床からステップまで:(1段目)39、(2段目)35、(3段目)31、(4段目)26 適合年齢(歳)お座りが出来るようになってから5歳頃まで 座面高(cm)49

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする