カセットコンロ 収納ケース

カセットコンロ 収納ケース YAMAZEN(山善)

カセットコンロとボンベが1本収納できるケース。クッションつきで衝撃にも安心。底鋲付きで縦置きも可能。ジッパー開閉式で、ホコリや汚れ防止。持ち手付きで持ち運びラクラク。

用途カセットコンロの収納に。持ち運びや災害時の備えなどにも。避難 収納バッグ 持ち運び BBQ ポータブル コンロケース コンロ収納。 材質ポリエステル、ウレタンフォーム、塩化ビニル樹脂 質量(kg)0.41 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×29×9.5 収納寸法(mm)(カセットコンロ)W345×D285×H90以下、(ガスボンベ)Φ68×H198 内容量1個
注意
※収納ケースのみの販売です。カセットコンロ・ボンベは付属しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24782618 YCCM-35(NV)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする