おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー キャスター付き

おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー キャスター付き YAMAZEN(山善) おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー キャスター付き YAMAZEN(山善) おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー キャスター付き YAMAZEN(山善) おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー キャスター付き YAMAZEN(山善) おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー キャスター付き YAMAZEN(山善) おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー キャスター付き YAMAZEN(山善) おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー キャスター付き YAMAZEN(山善) おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー キャスター付き YAMAZEN(山善)

上から放り込める、バスケットタイプのキャスター付きキッチンワゴン。組み立てカンタン、スチールラックタイプの本体構造。3つのバスケットはモノに合わせて、25mm間隔、24段階で高さを選んで設置可能。バスケットの底は、細かい網目なので小さなアイテムも安心。野菜やビン等の収納や、洗面所での収納にも最適。従来サイズと同じスムーズなキャスターで、うちの中をスイスイ移動。表面はツヤ消しでざらつきもあるマット仕上げ。キャスターつきだから移動しやすく、隙間収納にも便利。事務所のデスクサイドだけでなく、工場内や倉庫内にもおすすめ。簡易組立(工具を使用する組立はキャスター取り付け時のみ)。

用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。 材質スチール(粉体塗装) グレージュ 段数3 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LSBT-3(GG) 24783099
LSBT-3(GG) 24783099
24783099 LSBT-3(GG) 4 1段あたり10、全体30 275×395×770
オープン
6,498
7,148 (税込)
5日以内出荷

お客様組立品
LBT-3(GG) 24783108
LBT-3(GG) 24783108
24783108 LBT-3(GG) 6.4 1段あたり20、全体60 460×380×810
オープン
7,598
8,358 (税込)
5日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする