曜日別特売

乾湿両用クリーナー(乾湿両用) オプションパーツ

乾湿両用クリーナー(乾湿両用) オプションパーツ - TRUSCO

TVC134Aの専用パーツです

トラスコ品番
382-0199
適合機種
TVC-134A
幅(mm)
88
質量(kg)
0.14
高さ(mm)
103
奥行(mm)
80
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24956970TVC-134SP
¥2,100
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする