耐切創片手手袋 NBR #5

耐切創片手手袋 NBR #5 - TRUSCO耐切創片手手袋 NBR #5 - TRUSCO

ニトリルゴムをコーティングすることですべり止め効果、耐油・耐摩耗性に優れています。
アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。

用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、耐油、耐摩耗性、耐候性材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/C内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
タイプ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24991008TCRG5NBRM-R369-1003M右手237.5
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991017TCRG5NBRM-L369-2614M左手237.5
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991026TCRG5NBRL-R369-1143L右手23.58
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991035TCRG5NBRL-L369-2615L左手23.58
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする