曜日別特売

折りたたみマット(厚さ5mm)

折りたたみマット(厚さ5mm) - TRUSCO

地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。
折りたたみ式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。
スリットの幅が狭いので持ち運びや収納に便利なスリムタイプです。
座る面と裏面が重ならないのでいつでも清潔に保つことができます。
使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。

用途避難時のマットとして。外作業時の作業マットとして。材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布長さ(mm)1850厚さ(mm)5内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
幅(mm)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59161491TFM5-1018【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)379-52811000折りたたみ時:155×1000×70
2,4701,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
24991848TFM5-0618-379-5279600折りたたみ時:155×600×70
1,490
取扱い終了
24991857TFM5-1018-379-52811000折りたたみ時:155×1000×70
2,470
取扱い終了
24991866TFM5-1218-379-52821200折りたたみ時:155×1200×70
2,840
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする