TRUSCO
鋼製束 L型
軽量、強固で耐久性に優れています。
用途
建物の床を支える建築部材として。
材質
鉄
タイプ
Lタイプ
表面処理
ダクロメッキ
上部寸法(mm)
L型部:85×65×38
ベース寸法(mm)
90×85
内容量
1本
注意
※一般的に鋼製束は、根太工法の場合はL型、根太レス工法の場合はT型を使用します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24999180
GTL-260
396-3820
180~260
¥
1,070
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999189
GTL-360
396-3822
250~360
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999198
GTL-460
396-3821
280~460
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999207
GTL-530
396-3817
350~530
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください