GTL-360 鋼製束 L型 TRUSCO 24999189

代表画像

鋼製束 L型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
調整範囲(mm)250~360
内容量1本注文コード24999189品番GTL-360
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

軽量、強固で耐久性に優れています。

用途
建物の床を支える建築部材として。
トラスコ品番
396-3822
調整範囲(mm)
250~360
材質
鉄
タイプ
Lタイプ
表面処理
ダクロメッキ
上部寸法(mm)
L型部:85×65×38
ベース寸法(mm)
90×85
注意
※一般的に鋼製束は、根太工法の場合はL型、根太レス工法の場合はT型を使用します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする