TRUSCO
ラボジャッキ(天板ステンレスタイプ・ノブハンドル式)
均等荷重をかけた状態で昇降ができる堅牢タイプです。
実験中や作業中の架台の保持に活躍します。
ノブタイプですので、簡単に昇降作業ができます。
用途
実験中や作業中の架台の保持に。
材質
フレーム:スチール、回転軸:ステンレス(SUS304)、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂
均等荷重(kg)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
天板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24986074
TLJ25-1212H
261-4016
63~210
120
120
120×120
¥
50,520
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
24986090
TLJ25-1616
261-4013
63~210
160
160
160×160
¥
52,120
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986099
TLJ25-1616H
261-4012
75~245
160
160
160×160
¥
56,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986056
TLJ25-0808
261-4015
55~140
80
80
80×80
¥
45,820
取扱い終了
24986065
TLJ25-1212
261-4014
55~140
120
120
120×120
¥
47,320
取扱い終了
24986108
TLJ25-2020
260-1766
75~245
200
200
200×200
¥
56,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください