空調長袖ブルゾン 2011X(ウェアのみ)日本製生地 ポリエステル90%+コットン10%

空調長袖ブルゾン 2011X(ウェアのみ)日本製生地 ポリエステル90%+コットン10% STATUSUNI(ステータスユニ) 空調長袖ブルゾン 2011X(ウェアのみ)日本製生地 ポリエステル90%+コットン10% STATUSUNI(ステータスユニ) 空調長袖ブルゾン 2011X(ウェアのみ)日本製生地 ポリエステル90%+コットン10% STATUSUNI(ステータスユニ) 空調長袖ブルゾン 2011X(ウェアのみ)日本製生地 ポリエステル90%+コットン10% STATUSUNI(ステータスユニ) 空調長袖ブルゾン 2011X(ウェアのみ)日本製生地 ポリエステル90%+コットン10% STATUSUNI(ステータスユニ) 空調長袖ブルゾン 2011X(ウェアのみ)日本製生地 ポリエステル90%+コットン10% STATUSUNI(ステータスユニ) 空調長袖ブルゾン 2011X(ウェアのみ)日本製生地 ポリエステル90%+コットン10% STATUSUNI(ステータスユニ) 空調長袖ブルゾン 2011X(ウェアのみ)日本製生地 ポリエステル90%+コットン10% STATUSUNI(ステータスユニ)

国内生産にこだわったポリエステル90%コットン10%の生地を採用したユニセックス仕様の発色の良い空調ブルゾンです。
裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられるメッシュポケット付。
※ネイビーのみ超高耐光加工を施してあります。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え セット内容空調長袖ブルゾン:1着 材質綿混 混率(%)ポリエステル90+コットン10 内容量1着
注意
※本セットは空調ウェア/服のみ(ファン取付穴直径Φ90mm)になります。別途、空調セットをご用意いただく必要があります。
※空調ファン、ケーブルなどの空調セットは他社製の物と組み合わせての取り付けおよび動作を保証しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24798000 20111 ネイビー S 111 61 超高耐光加工、制電性加工、防シワ加工
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798009 20111 ネイビー M 115 63 超高耐光加工、制電性加工、防シワ加工
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798018 20111 ネイビー L 119 65 超高耐光加工、制電性加工、防シワ加工
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798027 20111 ネイビー LL 123 67 超高耐光加工、制電性加工、防シワ加工
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798036 20111 ネイビー 3L 131 69 超高耐光加工、制電性加工、防シワ加工
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798045 20111 ネイビー 4L 139 71 超高耐光加工、制電性加工、防シワ加工
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798054 20111 ネイビー 5L 147 71 超高耐光加工、制電性加工、防シワ加工
オープン
8,690
9,559 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798070 20112 グレー S 111 61 制電性加工、防シワ加工
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798079 20112 グレー M 115 63 制電性加工、防シワ加工
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798088 20112 グレー L 119 65 制電性加工、防シワ加工
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798097 20112 グレー LL 123 67 制電性加工、防シワ加工
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798106 20112 グレー 3L 131 69 制電性加工、防シワ加工
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798115 20112 グレー 4L 139 71 制電性加工、防シワ加工
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798124 20112 グレー 5L 147 71 制電性加工、防シワ加工
オープン
8,690
9,559 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798140 20118 ラベンダー S 111 61 制電性加工、防シワ加工
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798149 20118 ラベンダー M 115 63 制電性加工、防シワ加工
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798158 20118 ラベンダー L 119 65 制電性加工、防シワ加工
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798167 20118 ラベンダー LL 123 67 制電性加工、防シワ加工
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798176 20118 ラベンダー 3L 131 69 制電性加工、防シワ加工
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798185 20118 ラベンダー 4L 139 71 制電性加工、防シワ加工
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798194 20118 ラベンダー 5L 147 71 制電性加工、防シワ加工
オープン
8,690
9,559 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする