曜日別特売
20111 空調長袖ブルゾン 2011X(ウェアのみ)日本製生地 ポリエステル90%+コットン10% STATUSUNI(ステータスユニ) 24798009

20111 空調長袖ブルゾン 2011X(ウェアのみ)日本製生地 ポリエステル90%+コットン10% STATUSUNI(ステータスユニ) 24798009
20111 空調長袖ブルゾン 2011X(ウェアのみ)日本製生地 ポリエステル90%+コットン10% STATUSUNI(ステータスユニ) 24798009
20111 空調長袖ブルゾン 2011X(ウェアのみ)日本製生地 ポリエステル90%+コットン10% STATUSUNI(ステータスユニ) 24798009
20111 空調長袖ブルゾン 2011X(ウェアのみ)日本製生地 ポリエステル90%+コットン10% STATUSUNI(ステータスユニ) 24798009
20111 空調長袖ブルゾン 2011X(ウェアのみ)日本製生地 ポリエステル90%+コットン10% STATUSUNI(ステータスユニ) 24798009

空調長袖ブルゾン 2011X(ウェアのみ)日本製生地 ポリエステル90%+コットン10%

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ネイビー
サイズM
内容量1着注文コード24798009品番20111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
¥7,990

国内生産にこだわったポリエステル90%コットン10%の生地を採用したユニセックス仕様の発色の良い空調ブルゾンです。
裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられるメッシュポケット付。
※ネイビーのみ超高耐光加工を施してあります。

用途
熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
115
着丈(cm)
63
機能
超高耐光加工、制電性加工、防シワ加工
セット内容
空調長袖ブルゾン:1着
材質
綿混
混率(%)
ポリエステル90+コットン10
裄丈(cm)
49
注意
※本セットは空調ウェア/服のみ(ファン取付穴直径Φ90mm)になります。別途、空調セットをご用意いただく必要があります。
※空調ファン、ケーブルなどの空調セットは他社製の物と組み合わせての取り付けおよび動作を保証しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする