曜日別特売

パネルバックソファー エンドパネル付ハイバック

パネルバックソファー エンドパネル付ハイバック - ナイキパネルバックソファー エンドパネル付ハイバック - ナイキパネルバックソファー エンドパネル付ハイバック - ナイキパネルバックソファー エンドパネル付ハイバック - ナイキパネルバックソファー エンドパネル付ハイバック - ナイキパネルバックソファー エンドパネル付ハイバック - ナイキパネルバックソファー エンドパネル付ハイバック - ナイキパネルバックソファー エンドパネル付ハイバック - ナイキ
用途ミーティング用、会議用、ロビー用仕様【エンドパネル】付張地ビニールレザー芯材軟質発泡ポリウレタン材質(脚)Φ28.6mmパイプシルバー塗装仕上グリーン購入法適合アジャスター内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品のため、表示納期から前後する可能性がります。
※エンドパネルの後付はできません。
全12種類を絞り込む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24819316RC1422HP-B-LBLライトブルー1230×590×1350209-181347.11230×590×1350
371,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24819325RC1422HP-B-LGRライトグリーン1230×590×1350208-875647.11230×590×1350
371,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24819334RC1422HP-B-ORオレンジ1230×590×1350209-158547.11230×590×1350
371,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24819350RC1422HP-W-LBLライトブルー1230×590×1350208-846047.11230×590×1350
371,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24819359RC1422HP-W-LGRライトグリーン1230×590×1350208-903047.11230×590×1350
371,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24819368RC1422HP-W-ORオレンジ1230×590×1350208-682247.11230×590×1350
371,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24819377RC1423HP-B-LBLライトブルー1530×590×1350209-183751.11530×590×1350
411,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24819386RC1423HP-B-LGRライトグリーン1530×590×1350208-684551.11530×590×1350
411,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24819395RC1423HP-B-ORオレンジ1530×590×1350208-914651.11530×590×1350
411,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24819404RC1423HP-W-LBLライトブルー1530×590×1350208-529251.11530×590×1350
411,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24819420RC1423HP-W-LGRライトグリーン1530×590×1350208-877251.11530×590×1350
411,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24819429RC1423HP-W-ORオレンジ1530×590×1350209-125351.11530×590×1350
411,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする