曜日別特売

リミットスイッチ”FPシリーズ”

リミットスイッチ”FPシリーズ” - Pizzatoリミットスイッチ”FPシリーズ” - Pizzatoリミットスイッチ”FPシリーズ” - Pizzatoリミットスイッチ”FPシリーズ” - Pizzatoリミットスイッチ”FPシリーズ” - Pizzatoリミットスイッチ”FPシリーズ” - Pizzatoリミットスイッチ”FPシリーズ” - Pizzatoリミットスイッチ”FPシリーズ” - Pizzato

ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。
ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
2重絶縁構造です。

保護等級IP67幅(mm)40奥行(mm)38.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
トラスコ品番
形状
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25013164FP 5151NO+1NC207-4843アクチュエータ:ローラピストンプランジャ15形116.2
4,770
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013180FP 5251NO+1NC207-4844アクチュエータ:コイルスプリング25形189.9
4,730
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013189FP 5311NO+1NC207-4845アクチュエータ:ショートローラレバー31形127.9
5,340
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013198FP 5011NO+1NC207-4846アクチュエータ:プランジャ01形90.5
3,640
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013207FP 5021NO+1NC207-4847アクチュエータ:ワンウェイローラ02形117.6
4,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013216FP 5511NO+1NC207-4848アクチュエータ:ローラレバー51形127.9
5,070
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013225FP 5561NO+1NC207-4849アクチュエータ:調整ローラ・ノッチレバー56形121.9~180.9
5,650
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013234FP 6151NO+1NC207-4850アクチュエータ:ローラピストンプランジャ15形116.2
4,590
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013250FP 6311NO+1NC207-4851アクチュエータ:ショートローラレバー31形127.9
5,150
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013259FP 6011NO+1NC207-4852アクチュエータ:プランジャ01形90.5
3,460
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013268FP 6021NO+1NC207-4853アクチュエータ:ワンウェイローラ02形117.6
4,020
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013277FP 6511NO+1NC207-4854アクチュエータ:ローラレバー51形127.9
4,890
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013286FP 6561NO+1NC207-4855アクチュエータ:調整ローラ・ノッチレバー56形121.9~180.9
5,450
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013295FP 9152NC207-4856アクチュエータ:ローラピストンプランジャ15形116.2
4,820
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013304FP 9312NC207-4857アクチュエータ:ショートローラレバー31形127.9
5,400
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013320FP 9012NC207-4858アクチュエータ:プランジャ01形90.5
3,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013329FP 9022NC207-4859アクチュエータ:ワンウェイローラ02形117.6
4,270
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013338FP 9512NC207-4860アクチュエータ:ローラレバー51形127.9
5,160
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013347FP 9562NC207-4861アクチュエータ:調整ローラ・ノッチレバー56形121.9~180.9
5,710
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする