Vita
ベッドにもなるコンパクトカウチソファ
材質
表地・裏地:ポリエステル
構造部材:スチール
中材:ウレタンフォーム
クッション材:ポリエステルわた
寸法(mm)
ベッド時:1030×1800×500、ソファー内寸:850×500×380、マット:875×145×495、クッション:300×300×160、ベッド面:850×1700×130、
高さ(mm)
ソファー時座面:280、ベッド時床:150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1030×720×670
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24822089
TAN-207(GN)
グリーン
1030×720×670
¥
25,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24822098
TAN-207(GY)
グレー
1030×720×670
¥
25,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24822107
TAN-207(NV)
ネイビー
1030×720×670
¥
25,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
5,390
/
税込
¥
5,929
離島
数量1につき
¥
6,468
/
税込
¥
7,115