収納ケース(竹炭シート入り)
収納&ニオイ対策バッチリ!
竹炭パワーで消臭!
そんな収納ケースを大・中・小7袋セットにしました。
衣類、小物、本等を小分けに整理できてなおかつ大容量!
それぞれ中身がひと目でわかる、透明窓付き。
コの字に大きく開くダブルファスナー式で、ものも入れやすい。
大きく丈夫な取っ手付きなので、押入れの奥から引っ張り出す際も安心です。
用途収納
材質表生地:不織布、裏生地:竹炭入り不織布
寸法(mm)大:600×395×265、中:500×350×220、小:350×290×240
内容量1セット(7個)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 110 / 税込 ¥ 121 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,080 / 税込 ¥ 3,388 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 3,696 / 税込 ¥ 4,066 |