曜日別特売
TAN-204-7 収納ケース(竹炭シート入り) Vita 24822335

TAN-204-7 収納ケース(竹炭シート入り) Vita 24822335
TAN-204-7 収納ケース(竹炭シート入り) Vita 24822335
TAN-204-7 収納ケース(竹炭シート入り) Vita 24822335

収納ケース(竹炭シート入り)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量1セット(7個)
内容量1セット(7個)注文コード24822335品番TAN-204-7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,980販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

竹炭パワーで消臭!そんな収納ケースです。それぞれ中身がひと目でわかる透明窓付き。コの字に大きく開くダブルファスナー式で、ものも入れやすい。大きく丈夫な取っ手付きなので、押入れの奥から引っ張り出す際も安心です。

用途
収納
寸法(mm)
大:600×395×265、中:500×350×220、小:350×290×240
材質
表生地:不織布、裏生地:竹炭入り不織布
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥110/税込¥121
沖縄地方数量1につき¥3,080/税込¥3,388
離島数量1につき¥3,696/税込¥4,066

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする