LANケーブル CAT5e 簡易パッケージ ストレート 爪折れ防止

LANケーブル CAT5e 簡易パッケージ ストレート 爪折れ防止 - エレコムLANケーブル CAT5e 簡易パッケージ ストレート 爪折れ防止 - エレコムLANケーブル CAT5e 簡易パッケージ ストレート 爪折れ防止 - エレコムLANケーブル CAT5e 簡易パッケージ ストレート 爪折れ防止 - エレコムLANケーブル CAT5e 簡易パッケージ ストレート 爪折れ防止 - エレコムLANケーブル CAT5e 簡易パッケージ ストレート 爪折れ防止 - エレコムLANケーブル CAT5e 簡易パッケージ ストレート 爪折れ防止 - エレコムLANケーブル CAT5e 簡易パッケージ ストレート 爪折れ防止 - エレコム

100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E準拠LANケーブルです。
ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。
1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。
※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
カテゴリー5Eに準拠したスタンダードなLANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクターを採用しています。
60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。
1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×その他10本入りブルー規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)ケーブル長(m)約3構造ヨリ線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)約5.35パッケージ段ボール箱爪折れ防止コネクタの有無両端コネクター付きPoE対応×内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24823516LD-CTT/BU3/RS1
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする