曜日別特売

徳川家康愛刀 江雪左文字

徳川家康愛刀 江雪左文字 - ファミリー・ライフ徳川家康愛刀 江雪左文字 - ファミリー・ライフ徳川家康愛刀 江雪左文字 - ファミリー・ライフ徳川家康愛刀 江雪左文字 - ファミリー・ライフ徳川家康愛刀 江雪左文字 - ファミリー・ライフ徳川家康愛刀 江雪左文字 - ファミリー・ライフ徳川家康愛刀 江雪左文字 - ファミリー・ライフ徳川家康愛刀 江雪左文字 - ファミリー・ライフ

家康に献上されたと伝わる江戸幕府の名刀を再現
「正宗十哲」に数えられる筑前国の刀工「左文字」が打った唯一現存する在銘の刀。板部岡江雪斎が自身の愛刀を家康に献上したといわれます。
天高く昇っていく龍を精緻に彫り込んだ「龍図の鍔」が見事。
刃紋の美しさが映える白い雪のような鞘を纏わせ、品位を高めたリアルな刀剣に仕上げました
「のたれ」刃紋までリアルに再現。
刃紋は刀工「正宗」の高弟「政宗十哲」に数えられる左文字の湾れ(のたれ)を表現。
専用刀袋付き
鑑賞用[付属品]専用刀袋

柄長さ(mm)250全長(cm)105刃渡り(cm)71内容量1個
注意
※携帯禁止
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24868490a29509-刃身・金具:亜鉛合金、鞘:木製、柄糸・下げ緒:人絹、柄本体:樹脂約1150(鞘払い重量:920)
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
24868499a29510-刃身・金具:亜鉛合金、鞘:木製、柄糸・下げ緒:人絹、柄本体:樹脂、掛け台:圧縮材約【刀】1150(鞘払い質量:920)、【掛け台】590
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
69922950a29509【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)刃身・金具:亜鉛合金、鞘:木製、柄糸・下げ緒:人絹、柄本体:樹脂約1150(鞘払い重量:920)
オープン29,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする