Anker PowerCore 10000 PD 25W

Anker PowerCore 10000 PD 25W - Anker(アンカー)Anker PowerCore 10000 PD 25W - Anker(アンカー)Anker PowerCore 10000 PD 25W - Anker(アンカー)Anker PowerCore 10000 PD 25W - Anker(アンカー)Anker PowerCore 10000 PD 25W - Anker(アンカー)

スマートフォンに急速充電:
iPhone 14シリーズにもGalaxy S22シリーズにもフルスピード充電が可能。一般的な5W出力のモバイルバッテリーに比べ最大3倍速く充電できます。(※Lightning対応機器への充電には別売りのライトニングケーブルをご利用ください)
大容量なのにコンパクトサイズ:
Anker PowerCore 10000 PD Redux 25Wは容量に対して驚くほどスリムで軽量です。スマートフォンに約2回、タブレット端末に約1回充電可能です。手のひらやポケットにすっぽりと収まるデザインなので、持ち運びにも最適なデザインです。
幅広い充電オプション:
USB PDのオプションであるPPS規格にも対応。Galaxy S21を含むほぼ全ての機器にフルスピード充電が可能です。低電流モードも搭載し、イヤホン等の小型電子機器やウェアラブル機器に最適な電流で充電することができます。
低電流モード搭載:
低電流モードも搭載されており、イヤホン等の小型電子機器やウェアラブル機器に適切な電流で充電することができます。電源ボタンを2回押し、LED表示が緑に点灯すると低電流モードが起動します。
圧倒的な品質:
Anker PowerCore 10000 PD Redux 25Wは、高品質な素材を使用して設計・構築され、ポリマー電池を搭載しているため、耐久性に優れています。
上質なデザイン:
滑らかなマット素材と、電池残量を確認できるシックな青色のLEDライトを採用。内部構造からデザインに至るまで、全ての箇所をプレミアム仕様に仕上げたコンパクトモバイルバッテリーです。

対応機種
スマートフォン:iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他
Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 シリーズ / S10 シリーズ / S9 シリーズ / S8 シリーズ 他、Pixel 5 / 4 シリーズ / 3 シリーズ 他、タブレット端末:iPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第2世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他、その他の対応機種:Apple Watch 他
セット内容Anker PowerCore 10000 PD Redux 25W、USB-C & USB-C ケーブル (Micro USB ケーブルとLightningケーブルは別売り)、ストラップ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)寸法(mm)約107×52×27最大出力(W)最大25W (USB-Cポート単体での充電時)|最大15W (2ポート同時充電時)保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)充電時間(時間)2.8 ※18W出力のPD対応充電器およびUSB-C & USB-Cケーブルを利用した場合内容量1個
注意
※本製品はNintendo Switch本体への充電には対応しておりますが、HDMI接続中のNintendo Switchへは充電できません。
※USB PD対応の充電器 (別売り) と付属のケーブルを利用した場合、2.8時間で急速充電が可能です。USB-A充電器 (別売) とUSB-C & USB-Aケーブル (別売) を利用して充電した場合、約4.8時間かかります。
※本製品はノートPC経由での充電には対応しておりません。
※iPadを充電する際には、本製品のLEDライトが2個以上点灯していることをご確認ください。充電速度が不十分になる場合がございます。
※本製品を利用していない間は、USB-C&ライトニングケーブルを外してください。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※パッケージ、製品、取扱説明書にて「Anker PowerCore 10000 Redux」と記述になっておりますが、「Anker PowerCore 10000 PD Redux 25W」となりますので、ご安心ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
質量(g)
出力
入力
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24870127A1246N1110000約194ブラックUSB-C 出力:5V=3A / 9V=2.78A | USB-C PPS 出力:3.3-6V=3A / 3.3-11V=2.78A (最大25W) | USB-A 出力:5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A | USB-A Protocol 出力:4.5V=5A / 5V=4.5AUSB-C 入力:5V=3A / 9V=2A
4,991
5,490(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする