アレントコーナー

アレントコーナー - カナイアレントコーナー - カナイアレントコーナー - カナイアレントコーナー - カナイアレントコーナー - カナイ

10kNの耐力がある仕口金物。
横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバーでの施工がしやすくなっています。
柱と床合板の隙間を避けてビスが施工できます。
アレントコーナー合板用は床合板30mmまで対応します

材質JIS G 3302 SGHC または SGCC寸法(mm)30×120×42表面処理Z27板厚(mm)3.2法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(へ)に該当告示1460号第1号試験機関(財)建材試験センター及び(株)住宅構造研究所内容量1個
注意
※所定の耐力を確保する為、アンカーボルトの設置位置は柱芯より200mm以内としてください(独立行政法人住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)。
※隅柱仕様については、各検査機関ごとに見解がことなる事がございます。必要に応じて各都道府県市町村及び確認申請等を提出される機関での確認をお願いいたします。
※必ず付属の専用接合具をご使用ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
N値
耐力試験
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24870285AR-CYS-N75(ブラック)×4本 YS-N105(パープル)×2本中柱2.1以下 隅柱1.9以下短期基準接合引張耐力11.4kN(中柱)/10.3kN(隅柱)
340
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
24870294AR-CGYS-N75(ブラック)×4本 YS-N120(シルバーレッド)×2本中柱・床合板2.1以下 隅柱・床合板2.0以下短期基準接合引張耐力11.6kN(中柱)/10.8kN(隅柱)
360
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする