在来工法用ウォールコーナー

在来工法用ウォールコーナー - カナイ在来工法用ウォールコーナー - カナイ在来工法用ウォールコーナー - カナイ在来工法用ウォールコーナー - カナイ在来工法用ウォールコーナー - カナイ

15kNの耐力がある仕口金物です。在来工法用ウォールコーナー合板用は30mmまでの床合板に対応します。

材質JIS・G3302 SGHC寸法(mm)50×160×73.2表面処理Z27板厚(mm)3.2内容量1個
注意
※隅柱、1階柱脚部に使用する場合は、各検査機関ごとに見解がことなる事がございます。必要に応じて各都道府県市町村及び確認申請等を提出される機関でのご確認をお願いいたします。
※当金物では土台と柱の緊結となりますので、基礎と土台との緊結については、別途アンカーボルト及び座金の耐力を検討し、適宜行ってください。
※専用接合具を必ずご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
N値
耐力試験
試験機関
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24870310WALL-CYS-N75(ブラック)×7本 YS-N105(パープル)×4本中柱2.8以下 隅柱3.0以下短期基準接合引張耐力15.2kN(中柱)/16.4kN(隅柱)建材試験センター第12A4576号 ハウスプラス確認検査(株) HP13-KT106(隅柱仕様)
450
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
24870319WALL-CGYS-N75(ブラック)×7本 YS-N120(シルバーレッド)×4本中柱・床合板2.9以下 隅柱・床合板3.4以下短期基準接合引張耐力15.5kN(中柱)/18.2kN(隅柱)建材試験センター第12A4577号(中柱・床合板仕様) 建材試験センター第13A1723号(隅柱・床合板仕様)
480
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする