カナイ
面材受け金物
面材の厚みは9mmまで対応します。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
面材を受ける金物です。
材質
JIS G 4305 SUS430
寸法
30×45×30
表面処理
2B材(生地)
板厚(mm)
0.6
内容量
1袋(100個)
注意
※柱芯間910mmに2個ご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24870757
-
¥
12,000
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください