メガフィットコーナー

メガフィットコーナー - カナイメガフィットコーナー - カナイメガフィットコーナー - カナイメガフィットコーナー - カナイ

金物の幅が87mmでたて枠幅に最適な寸法のため、取付位置のバラつきを抑える事ができます。
7金物取付位置によりビスの位置が木材のすき間に入り込まないような配置で設計しています。
金物本体に使用するビスが刻印(長さと色)されていて、施工ミスが軽減できます。

用途たて枠と横架材を接合する15kN用金物です。付属品YS-N75(ブラック)×8本、YS-N150(シルバー)×4本材質JIS G 3302 SGHC寸法40×87x135表面処理Z27板厚(mm)3.2耐力試験短期許容耐力/16.9kN試験機関(財)建材試験センター第13A2390号内容量1個
注意
※専用接合具を必ずご使用ください。
※過剰に締め付けますと木材が破損し所定の耐力が発揮されない恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24870775MEFIT-C
1,230
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする