カナイ
ツーバイステンプレート
厚み0.6mmと薄いため、外壁材と干渉しません。
2枚スタッド材部分のたて枠に最適です。
ビス止めタイプ
用途
1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。
付属品
YS-N75(ブラック)×13本
材質
JIS G 4305 SUS430
寸法
75×300
表面処理
2B材(生地)
板厚(mm)
0.6
耐力試験
短期許容耐力/12.1kN
試験機関
(財)日本建築総合試験所 IIJ-07-0047(3)
内容量
1枚
注意
※専用接合具を必ずご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24870784
TSP
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください