IHマーブルホットサンドパン

IHマーブルホットサンドパン アイメディア IHマーブルホットサンドパン アイメディア IHマーブルホットサンドパン アイメディア IHマーブルホットサンドパン アイメディア IHマーブルホットサンドパン アイメディア IHマーブルホットサンドパン アイメディア IHマーブルホットサンドパン アイメディア IHマーブルホットサンドパン アイメディア

外はカリッと!中はとろっと!パン耳の圧着部分が幅広で具材がこぼれにくい、IH対応のホットサンドパン。
おうちでもアウトドアでも大活躍!オール電化のご家庭でも、ガスでも使用可能。
簡単に両面焼きができるから、ひっくり返しもラクラク!
具だくさんなホットサンドが簡単に作れます。
マーブルコート仕上げでパンがこびりつきにくい!
上下を分離して別々のパンとしても使えます。

材質本体:アルミメッキ鋼板(内面:ふっ素樹脂コーティング3層+外面:シリコン樹脂塗装) 、ハンドル:ステンレス鋼、ベークライト樹脂 質量(g)746 規格パン耳圧着式 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×144×25.4 底面の厚さ(mm)1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)35.6×15.6×3.1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24892265 1009522
3,300
3,298
3,628 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする