Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 建築金物 Panasonic(パナソニック)の 建具金物 Panasonic(パナソニック)の 鍵・錠前 レバーハンドルA7型 表示錠(サムターン式) レバーハンドルA7型 注文コード 24904104 注文コード 24904120 用途室内用 錠前表示錠(サムターン式) 内容量1セット 注意 ※表示錠・表示錠(サムターン式)・間仕切錠・キー付錠について:簡易ロック錠ですので防犯性能はありません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 MJE2HA73BK / MJE1HA11BK MJE2HA73FK / MJE1HA11FK 色 選択解除 オフブラック(塗装)真鍮(メッキ) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24904104 MJE2HA73BK / MJE1HA11BK オフブラック(塗装) ¥13,400 ¥7,498 ¥7,498 ¥8,248 (税込) 4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品 24904120 MJE2HA73FK / MJE1HA11FK 真鍮(メッキ) ¥26,000 ¥14,980 ¥14,980 ¥16,478 (税込) 4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。 鍵・錠前 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スマート富士ハンドル NewHikari 税込¥274~ ¥249~ 木製O型両面ドアハンドル NewHikari 税込¥5,498 ¥4,998 オールステンレスO型両面ドアハンドル NewHikari 税込¥3,848~ ¥3,498~ 997D ケアハンドル BEST[金物] 税込¥6,818 ¥6,198 997E ケアハンドル BEST[金物] 税込¥6,818 ¥6,198 997F ケアハンドル BEST[金物] 税込¥6,818 ¥6,198 GALLUP Brass Brand(ブラス ブランド) ドアハンドル #001 Brass Brand Door Handle #001 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 税込¥8,468~ ¥7,698~ 628 SK錠前 BEST[金物] 税込¥9,788~ ¥8,898~ 628 SK錠前 BEST[金物] 税込¥736 ¥669 バスケットへ 658 打掛錠 BEST[金物] 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 658HSK-I I型ストライク BEST[金物] 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 658HSK-L L型ストライク BEST[金物] 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 658HSP-1 スペーサー BEST[金物] 税込¥373 ¥339 バスケットへ 658HSP-2 スペーサー BEST[金物] 税込¥373 ¥339 バスケットへ 696 フラットSK錠 BEST[金物] 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ 696C 鍵穴キャップ BEST[金物] 税込¥549 ¥499 LX用 交換シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥8,798~ ¥7,998~ AD取替用 シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥3,628~ ¥3,298~ LX ダミーシリンダー GOAL(ゴール) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物鍵・錠前空錠・ハンドル単体レバーハンドル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります 取手 レバーハンドル シェアする マイページ 最近見た商品