Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 建築金物 Panasonic(パナソニック)の 建具金物 Panasonic(パナソニック)の 引戸金具・折戸金具 角型引手C1型 抗菌・抗ウイルス加工 表示錠 角型引手C1型 抗菌・抗ウイルス加工 注文コード 24905030 注文コード 24905039 用途室内用 錠前表示錠 内容量1セット 注意 ※表示錠・表示錠(サムターン式)・間仕切錠・キー付錠について:簡易ロック錠ですので防犯性能はありません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MJE2PC14BKV MJE2PC14STV 色 選択解除 オフブラック(塗装)サテンシルバー(塗装) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24905030 MJE2PC14STV サテンシルバー(塗装) ¥13,300 ¥7,398 ¥7,398 ¥8,138 (税込) 4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品 24905039 MJE2PC14BKV オフブラック(塗装) ¥13,300 ¥7,398 ¥7,398 ¥8,138 (税込) 4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。 引戸金具・折戸金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 飾り取手(No950) ハイロジック 税込¥692~ ¥629~ 804 アンボス引手 BEST[金物] 税込¥4,398~ ¥3,998~ 818 フォルメ引手 BEST[金物] 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 829 トレイス引手 BEST[金物] 税込¥2,198~ ¥1,998~ 830 ルーク引手 BEST[金物] 税込¥2,198~ ¥1,998~ 831 ワンタッチ引手 BEST[金物] 税込¥1,208~ ¥1,098~ 843-W 木製舟底引手 BEST[金物] 税込¥461~ ¥419~ 851 引違い引手 BEST[金物] 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 引出用ソフトクローザー ジョー・プリンス竹下 税込¥1,033~ ¥939~ パルフラットレール アルミ V溝レール MTYPE ケージーパルテック 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ SDシステム上レール アトムリビンテック 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車 SUGICO(スギコ) 税込¥813~ ¥739~ 763 重量戸車 BEST[金物] 税込¥2,748~ ¥2,498~ 763R 重量戸車(車のみ) BEST[金物] 税込¥2,198~ ¥1,998~ 770N ステンレス戸車 BEST[金物] 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 771N ステンレスベアリング入戸車 BEST[金物] 税込¥1,868~ ¥1,698~ 776N サイレント調整戸車 BEST[金物] 税込¥835 ¥759 バスケットへ 779 ガイドローラー BEST[金物] 税込¥219 ¥199 バスケットへ 779 ピボット受金具 BEST[金物] 税込¥175 ¥159 バスケットへ 779 丁番 クリーム BEST[金物] 税込¥659 ¥599 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物引戸金具・折戸金具引手・手掛け 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります 引手・手掛け 戸車・車のみ 吊り車 引戸錠 捻締リ錠 引戸用戸当り 引戸用ダンパー 引戸用ドアクローザー 引戸用レール 上部ガイド・下部ガイド ストッパー ランナー エンドカバー ピボット 振止 その他引戸金具・折戸金具 シェアする マイページ 最近見た商品