ウタネ
【タネ】 一代交配 サニーショコラ
甘さ・粒皮のやわらかさを追求して生まれた食味の良いイエロー品種です。
生育日数85~86日程度の作りやすい中早生種です。
先端の着粒も良好で、粒色がやや淡いのが特徴です。
草丈170cm前後
種別
トウモロコシ
タイプ
種
まきどき
【冷涼地】4上旬~7中旬 【一般地】3下旬~7下旬 【暖地】3中旬~8中旬
内容量
1枚(25mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24909099
38106
¥
400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください