ウタネ
ウタネの 種・球根・植物
ウタネの 野菜の種
ウタネの 野菜の種 春まき
【タネ】 一代交配 サニーショコラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚(25mL)
注文コード
24909099
品番
38106
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥400
甘さ・粒皮のやわらかさを追求して生まれた食味の良いイエロー品種です。
生育日数85〜86日程度の作りやすい中早生種です。
先端の着粒も良好で、粒色がやや淡いのが特徴です。
草丈170cm前後
種別
トウモロコシ
タイプ
種
まきどき
【冷涼地】4上旬〜7中旬 【一般地】3下旬〜7下旬 【暖地】3中旬〜8中旬