曜日別特売

イーブロックステーション

イーブロックステーション - Panasonic(パナソニック)イーブロックステーション - Panasonic(パナソニック)イーブロックステーション - Panasonic(パナソニック)イーブロックステーション - Panasonic(パナソニック)イーブロックステーション - Panasonic(パナソニック)

イーブロックを3台まとめて充電可能、自動的に満充電に近い状態を維持。
隣接可能な構造でスッキリ設置。
イーブロックの充電時や停電時にスロット部がリング状に点灯、容易に状態確認可能。

用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。定格電圧(V)(AC入力)単相AC100/(DC出力)DC29.05定格電流(A)(AC入力)AC3.3/(DC出力)DC2.79(バッテリー充電)定格周波数(Hz)(AC入力)50/60入力方式(AC入力)ACコード(接地極付3端子プラグ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×450×567使用環境温度(℃)-10~40充電時間(時間)約5.5使用場所屋内設置使用環境湿度(%)0~85RH(ただし結露なきこと)スロット数(個)(DC出力)3内容量1台
注意
※イーブロック(可搬型バッテリー)は別売です。ご注意ください。
※外形寸法に関しまして転倒防止脚部、装着バッテリーは含んでおりません。バッテリー装着時の最大奥行は482mmになります。
※質量に関しましてイーブロックステーション本体単体の質量となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24915810PQCA3A約13.2
120,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

パナソニック ライフバッテリー e-block | Panasonic
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする