アサヒサイクル
ソフトタッチロックキー式
柔らかくてしっとり感のあるワイヤー錠!防犯性の高いディンプルキー採用
用途
ワイヤーロック
色
ブラック
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×26
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24928884
31010
600
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24928900
31015
900
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください