アサヒサイクル
ステンレスリム
リアホイール
用途
後輪(タチ無し)
材質
ステンレス
前後区分
後輪
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応インチサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24930135
TBU24
24×1-3/8
1564
552×552×180
24
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24930144
TBU26
26×1-3/8
1654
602×602×180
26
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24930160
TBU27
27×1-3/8
1734
643×643×180
27
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください