曜日別特売

単機能電子レンジ 17L ターンテーブル

単機能電子レンジ 17L ターンテーブル - ユアサ(ユアサプライムス)

小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。
一人暮らしのワンルームなどにもお勧め。
庫内容量17L。
出力は電源周波数50Hzまたは60Hzによって変わります。50Hz:500W/200W/60Hz:650W/500W/200W。

質量(kg)
10.8
ホワイト
定格電圧(V)
AC100
直径(Φcm)
ターンテーブル:25.5
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
900/1200
電源コード(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×32.4×25.8、庫内:30.6×30.7×19
高周波出力(W)
500/650
庫内容量(L)
17
出力切替
50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200W
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24933845PRE-680HFEC
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする