運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切替可能です。
排熱ダクトは伸縮式を採用。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます。
キャスターは2インチ(50mm)を採用。
地球に優しい冷媒HFC R410A採用。(オゾン層破壊係数0)
ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。
付属品ドレンホース×1、冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1
材質スチール・樹脂
質量(kg)35
電源(V)単相100(50/60Hz)
スイッチロータリー式(切・弱風・弱冷・強風・強冷)
タンク容量(L)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×430×810(ダクト含まず)
首振なし
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)強 925/1125、弱 880/1090
使用環境温度(℃)25~45
送風口数1
冷媒HFC R410A(封入量:400g)
色(本体)ホワイト×Pt.306C
コンプレッサー全閉型ロータリー(定格出力0.51/0.58kW)
騒音値(dB)(50/60Hz)強 63/63、弱 62/60
定格電流(A)(50/60Hz)強 9.7/11.3、弱 9.5/11.0
冷房能力(kW)強:2.2/2.5(50/60Hz)
排熱ダクト有無あり
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
スポットエアコン (スポットクーラー)床置型 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25029569 | YNR-410 | 07771709 | M125-1DS |
![]() |
スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし | モノタロウ | 1台 | ¥53,980 税込¥59,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 25029569
2024-07-17
- 用途:
- 機械作業時に
機械作業時、冷房の効かない場所に置いています。
エアコンのように全体が冷えることはないですが
作業者だけ涼しければ良いという場所には最適です。
ナカトミさんのhpを拝見しましたが立派な会社の様で
安心して購入出来ました。
大満足です。
1人が参考にしています