日本エレパーツ 日本エレパーツの 制御機器 日本エレパーツの 接続・省配線(制御機器) 日本エレパーツの コネクタ・コネクタ付ケーブル 2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル 2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル 注文コード 40GHZまで対応可能な低価格の高性能ケーブルです。 2.92mm(k)コネクタはSMA形や3.5mmコネクタとの篏合互換性があります。 用途高速データ通信化に伴うあらゆる分野の次世代製品への採用検討をお待ちしています。 使用温度範囲(℃)-65~165 インピーダンス(Ω)50 グリーン購入法適合 内容量1本(1m) 関連資料: (0.69MB) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KP-KP-085BL-L1M-A KP-KP-085BL-L1M-B KP-KP-085BL-L1M-C 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25053265 KP-KP-085BL-L1M-A ¥18,000 取扱い終了返品不可 25053274 KP-KP-085BL-L1M-B ¥14,000 取扱い終了返品不可 25053290 KP-KP-085BL-L1M-C ¥11,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接続・省配線(制御機器) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 組端子台 東洋技研 税込¥428~ ¥389~ 組端子台 東洋技研 税込¥406~ ¥369~ NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 税込¥1,033~ ¥939~ (10) 手動工具 日本モレックス(molex) 税込¥318,780 ¥289,800 バスケットへ RS Pro カーボンファイバシート RS PRO 税込¥20,878~ ¥18,980~ 金メッキ RCAプラグ 共立電子産業 税込¥516 ¥469 RFコネクタ 日本モレックス(molex) 税込¥1,066~ ¥969~ 低周波用フェライトコア 星和電機(SEIWA) 税込¥19,778~ ¥17,980~ (1) RCAジャック 中継型 共立電子産業 税込¥120 ¥109 MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,628~ ¥3,298~ 端子カバー マルヤス電業 税込¥54 ¥49 バスケットへ RCA ジャックボード 共立電子産業 税込¥307~ ¥279~ NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 税込¥1,099~ ¥999~ RCA延長用アダプタ 共立電子産業 税込¥186 ¥169 バスケットへ N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥4,068~ ¥3,698~ Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極 RS PRO 税込¥13,178~ ¥11,980~ アース連結端子台 不二電機工業 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ Cinch 同軸コネクタ メス, オス SMAコネクタ, 142-0901-941 CINCH 税込¥2,198~ ¥1,998~ 金メッキ仕様 RCAプラグ 共立電子産業 税込¥956 ¥869 フジコン 貫通型端子台 フジコン 税込¥2,748 ¥2,498 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブル同軸コネクタ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります 角型コネクタ 丸型コネクタ ナイロンコネクタ 産業用イーサネットコネクタ コネクタ付ケーブル 同軸コネクタ センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス コネクタ専用工具 シェアする マイページ 最近見た商品