ELF コンプリート エンジンクリーナー

ELF コンプリート エンジンクリーナー elf ELF コンプリート エンジンクリーナー elf ELF コンプリート エンジンクリーナー elf

燃料系統の清浄性能はもちろんのこと、摩耗防止性能にも優れた燃料添加剤です。
新車から旧車、国産車から輸入車まで大切なエンジンを守り、エンジンの性能を最大限に引き出します。
燃料系統洗浄
インジェクターやキャブレター、インテークマニホールドをクリーンに保ちます
ピストンやバルブのデポジットを除去してエンジンパワーを回復させます
キープクリーン
燃料系統内でのデポジットなどの再付着を防止、キープクリーン効果を長続きさせます
保護性能
ピストンやバルブ、燃料ポンプ等の燃料系統パーツの摩耗や腐食を防止します
金属系の洗浄剤などの添加剤は使用していません
特殊摩擦軽減剤配合
フリクションを下げ省燃費に貢献、アクセルレスポンスも向上します
エンジン始動性能の向上
低温度下でのエンジン始動性に優れ、バルブスティックを防止します
防錆性能
燃料タンク、燃料ポンプ等の燃料系統の防錆および腐食を防止します
酸化防止性能
燃料の酸化劣化を遅らせて、燃料の本来の性能を長期にわたり発揮します
クリーンな排気ガス
排気ガスをクリーンにして環境に配慮します
三元触媒などの排気ガス浄化システムの寿命も延ばします

用途ガソリンエンジン専用 (車※バイクなど使用可能) 用法ガソリン30~50Lに対して1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本(250mL)
注意
※ガソリン30L~50Lに対して1本(250ml)を添加してください
※バイオガソリンへの添加も可能です(E15まで)
※本来の性能を発揮させるため指定の用量を守ってご使用ください
※ガソリン車向けの専用設計品です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25055968 1113594
1,800
1,698
1,868 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする