曜日別特売

計測マルチハサミ

計測マルチハサミ - Hapyson計測マルチハサミ - Hapyson計測マルチハサミ - Hapyson計測マルチハサミ - Hapyson計測マルチハサミ - Hapyson計測マルチハサミ - Hapyson計測マルチハサミ - Hapyson計測マルチハサミ - Hapyson

「究極の血抜き・津本式」でお馴染み津本光弘さん監修、「切る、締める、ウロコ取り、内臓のかき出し」を1つでこなすことができ、「釣った魚を美味しく持ち帰る」ために生まれたアイテム。
分解できるので洗浄が可能。スマホで魚のサイズが測れる計測アプリ対応のマーカー付き。さびにくいフッ素加工。

用途釣った魚の計測、締める、切る、うろこ取り、内蔵かきだしに。釣り、アウトドア、川、海、キャンプなどにも。付属品刃先ケース、予備バネ質量(g)約190寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約185×60×22内容量1個
取扱説明書:(1.16MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25055654YQ-880-Gグリーン抗菌加工:○
オープン
6,098
6,708(税込)
当日出荷
25055645YQ-880レッド抗菌加工:×
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
25055670YQ-880-Bブルー抗菌加工:○
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25055645YQ-88025055654YQ-880-GYQ-880 計測マルチハサミ Hapyson 25055654計測マルチハサミHapyson1個
6,098
税込6,708
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする