渡辺医科器械製作所
W印ピンセット 併式 太筋 有鈎 A-233 (ステンレス) 230MM
材質
ステンレス
全長(mm)
230
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00241000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25062679
A-233
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください